ARCOROC(アルコロック)
ARCOROC(アルコロック)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
ARCOROC(アルコロック)の 卓上備品・テーブルウェア
ARCOROC(アルコロック)の ピッチャー・ハンドポット
アルク ピッチャー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00570508
品番
36341
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
容量(L)
0.5
材質(本体)
ソーダガラス
質量(g)
295
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
96×145
口径(Φmm)
70
最大口径(mm)
78
材質(フタ)
蓋無
TKG品番
9-1947-1401
TKG品番(2017)
6-1745-1301