※使用例

アルク ピッチャー(蓋付)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00570526 品番 G2635
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
容量(L)1 材質(本体)ソーダガラス 質量(g)665 寸法(直径Φ×高さH)(mm)126×195 口径(Φmm)90 最大口径(mm)100 材質(フタ)ポリスチレン TKG品番9-1947-1402 TKG品番(2017)6-1745-1302

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-14
用途:
宴会時に使用
サービス業

1.3Lとちょうどよい大きさです。若干蓋が緩い気がしますが、費用対効果は高いと思います。

対象商品:
00570544
2024-10-11
用途:
水差し(接客用)
飲食業

蓋もできて良いです。宴会のお部屋の水割り用に置いてます。

対象商品:
00570526
2024-05-29
用途:
ボトルのキープとピッチャーを一緒に出す時に。
壱番亭 様 (飲食業)

居酒屋ですから大きさも丁度良く、持ちやすく使い易いです。

対象商品:
00570544
2022-10-21
用途:
フードコートでの飲み物提供
医療・福祉・介護関連業

容量も適度で清潔感のある容器です。店頭でディスプレイに最適です。

対象商品:
00570544
2022-08-07
用途:
フタはピタッと。氷も入れやすい。安定
その他業種

冷蔵庫に入って、持ちやすい重さで、倒れにくくフタもできる。探してた特徴を満たす製品に会えました。

対象商品:
00570526
2021-07-01
用途:
お手伝いスタッフさんへプレゼント
教育・研究機関

料理教室のスタッフお手伝いさんに気持ちばかりのお礼をこのピッチャーで!皆さん喜ばれました。夏は活躍まちがいないかと。ガラスは清潔に洗浄できるので気持ち良いです。
但しキャップの部分は違うので、取り扱い注意で気を付けて洗っています。

1人が参考にしています
対象商品:
00570544
2016-08-18
用途:
レストランでのミルクピッチャーとして
サービス業

安価なのにしっかりした作りでデザインも良い。
1リットルサイズのを最初に購入したが、それはフタがきつすぎて
開けづらい難点があった。この1.3リットルサイズにはその難点が無く
使い易い。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする