18-8夕華 レンゲスプーン 穴明

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00570578 品番-
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
材質18-8ステンレス・柄:PBT 質量(kg)0.0405 寸法(幅W×長さL)(mm)38×190 耐熱温度(℃)(柄)130 TKG品番9-2103-0901 TKG品番(2017)6-1939-0901

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする