クワドロ冷蔵庫用ピッチャー

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00570842 品番46538
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ガラス製プロの厨房からご家庭まで、空前のベストセラーがこのクワドロです。名実ともにデュラン社の自信作。
冷蔵庫のコーナーにスッポリ収まり、扱いやすいキャップは頻繁なご使用にも実にスムーズ。一切無駄がありません。

容量(L)2 材質(本体)ソーダガラス 質量(g)955 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×145×258 材質(フタ)ポリプロピレン TKG品番9-1947-1603 TKG品番(2017)6-1745-1503

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00570842
2024-05-09
用途:
家庭用

夏になったら活躍します。大きさも丁度よいし(2L)、持ちやすいし、やはりガラス製は良いですね。

対象商品:
00570842
2018-08-01
用途:
麦茶の冷却
製造業

たっぷり2Lも保存できるのに、ちょうど冷蔵庫のポケットに収まるサイズで良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする