マルタマ
マルタマの テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルタマの 卓上備品・テーブルウェア
マルタマの ピッチャー・ハンドポット
MA18-8ウォーターポット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00571314
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
1.8
材質
18-8ステンレス
仕様
ガード付
質量(g)
650
全高(mm)
250
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ117×212
TKG品番
9-1949-0502
TKG品番(2017)
6-1746-0502