マルタマ
マルタマの テーブルウェア(卓上備品・食器)
マルタマの 卓上備品・テーブルウェア
マルタマの ピッチャー・ハンドポット
MA18-8ウォーターポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00571323
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
2.5
材質
18-8ステンレス
仕様
ガード付
質量(g)
770
全高(mm)
275
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ130×239
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-1746-0503