ワダコーポレーション
ワダコーポレーションの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ワダコーポレーションの グラス・食器・カトラリー
ワダコーポレーションの 箸・カトラリー・箸置き
18-8味道楽 取り分けフォーク 穴無
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アイボリー
注文コード
00571847
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス、66ナイロン
色
アイボリー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
60×65
柄長さ(mm)
230
耐熱温度(℃)
180
TKG品番
9-2104-1101
TKG品番(2017)
6-1940-1101