NJ10034 18-8卓上鍋蓋立 TKG 00572154 NJ10034 18-8卓上鍋蓋立 TKG 00572154

18-8卓上鍋蓋立

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00572154 品番NJ10034
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

露受けが付いていますのでテーブルを汚さずご使用できます。一般的な卓上鍋サイズであれば大小問わず蓋を立てる事ができます。

材質ステンレス 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×95×140 TKG品番9-2104-2101 TKG品番(2017)6-1940-2101
注意
※蓋やツマミ等の形状によりご使用できない場合の御座います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00572154
2021-03-12
用途:
家事
その他業種

継ぎ目や断面は、なめらかで安全に作られています。安定感もこの数日使ったうちでは、問題ありません。長く使っていないので、あまりはっきりとは言えませんが。

14cmの片手鍋のふたも、26cmくらいのフライパンのふたも、26cmの分厚い無水鍋のふたも置けました。

写真からはトレーが本体から外れるかどうかわかりませんが、実際は外れません。しっかりと固定されています。

わたしは外れるものだと思っていました。取り扱う商品が多いためか、商品説明が少ないのは不便だなと思いました。

トレーと本体の接続したところが、トレーの上から見てもわかります。安定感のために接続せざるを得ないとしても、ちょっと残念なところです。

安くはない商品なので、勝手にもう少しきれいな仕上げを期待していました。でも表面はなめらかで凹凸があるわけではないので、気にならない方には気にならないレベルかもしれません。

安全面で問題がないのなら、トレーが外れるほうが洗いやすく、汚れもたまりにくいだろうなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする