MDRネットワーク対応コントローラ EtherNet/IP対応コントローラ B-E03B/04F IB-E03B-N

商品レビューを投稿する
99日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 99日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00574020 品番IB-E03B-N
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥52,250
販売価格(税別)
47,500

・Supervisorを仕様したDLR(Device Level Ring)接続が可能・ネットワークケーブルが途中で切断しても、DLR接続により通信が途切れないためシステムダウンがありません。情報系からセンサ信号までEtherNet/IPで接続が可能な省配線構造・IB-E03Bにセンサの接続が可能、情報と信号がシームレスに接続できます。・2本のMDRが接続可能で基板間はLANケーブルをつなぐだけの簡単配線。専用アプリ「Itoh Configurator for EtherNet/IP」により各パラメータ設定やロジック制作が可能・各コントローラに搬送ロジックを持たせる自律分散制御により、上位機器からの指令を待たずに、コントローラ自身が自律してMDRの動作を制御・監視します。・各種モニター機能向き(MDRの故障診断機能 他)。

適合機種PM486FE・PM500FE・PM486FP・PM500FP・PM570FE・PM605FE・PMT42FE 電流(A)【制御電源】0.05A 定格電圧(V)【モータ駆動電源】DC24V【制御電源】DC24V 起動電流(A)【モータ駆動電源】4.0A 出力信号NPN 静的電流(A)【モータ駆動電源】0.15A ピーク電流(A)【モータ駆動電源】20A (1msec)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする