アサヒ(鋳物)
アサヒ(鋳物)の 料理道具
アサヒ(鋳物)の フライパン・グリルパン
アサヒ(鋳物)の グリルパン・スキレット
アサヒ もつなべ鉄板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00574193
品番
H339
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
電磁調理器対応。
材質
鋳鉄
質量(kg)
約3.0
サイズ
大
内径×深さ(mm)
290×40
底径(Φmm)
180
TKG品番
9-2089-1101
TKG品番(2017)
6-1921-1001