アサヒ(鋳物)
アサヒ(鋳物)の 料理道具
アサヒ(鋳物)の フライパン・グリルパン
アサヒ(鋳物)の グリルパン・スキレット
アサヒ もつなべ鉄板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00574202
品番
H338
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
電磁調理器対応。
材質
鋳鉄
質量(kg)
約2.4
サイズ
小
内径×深さ(mm)
240×35
底径(Φmm)
135
TKG品番
9-2089-1102
TKG品番(2017)
6-1921-1002