SAやまと鍋コンロセット(アルミ製)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00577702 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
材質アルミ 規格 適合寸法(cm)21・24 内径×高さH(Φmm×mm)(コンロ)140×100 質量(kg)0.53 TKG品番9-2110-0201 TKG品番(2017)6-1946-0301

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:416

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00577727
2022-03-09
用途:
家庭での食卓で使用
運輸・通信業

お家で旅館気分を味わえて、子供も大喜びでした!
色んなバリエーションで楽しみたいと思います。

対象商品:
00577727
2017-11-21
用途:
食事会時に、パティー用に
サービス業

1人・2人の食事会時に一品を焼いたり温めたりするのに使用しました。チーズフォンデュにも使おうと計画しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする