曜日別特売
- SAやまと鍋コンロセット(アルミ製) TKG 00577727

SAやまと鍋コンロセット(アルミ製)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合寸法(cm)15・18
内容量1個注文コード00577727品番-
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質アルミ規格適合寸法(cm)15・18内径×高さH(Φmm×mm)(コンロ)130×100質量(kg)0.3TKG品番9-2110-0202TKG品番(2017)6-1946-0302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00577727
2022-03-09
用途: 家庭での食卓で使用
運輸・通信業

お家で旅館気分を味わえて、子供も大喜びでした!
色んなバリエーションで楽しみたいと思います。

対象商品 : 00577727
2017-11-21
用途: 食事会時に、パティー用に
サービス業

1人・2人の食事会時に一品を焼いたり温めたりするのに使用しました。チーズフォンデュにも使おうと計画しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする