メイン画像
カール事務器
カール事務器の 文房具
カール事務器の ステープラー/パンチ
カール事務器の 手動パンチ
ゲージパンチ ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00578789
品番
GP-J20-B
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ルーズリーフが作れるパンチ
A5/20穴バインダーノート用の穴が簡単にあけられます
日本製
仕様
穴あけ枚数:5枚 穿孔能力(0.45mm)
色
ブルー
質量(g)
90(ゲージ)/215(パンチ)
備考
穿孔能力はコピー用紙64g/m
2
(約0.09mm厚)使用時での枚数です。
穴数
20
対応
A5/20穴
穿孔能力(枚)
90
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
247×71×13(ゲージ)/ 73×68×63(ロック時41) (パンチ)
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
ルーズリーフが作れるパンチ
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった