RTS1NDB リンナイ 一口コンロ 12・13A リンナイ 00581884

リンナイ 一口コンロ 12・13A

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00581884 品番RTS1NDB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,100
材質ステンレス 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×270×99 接続口Φ9.5mmゴム管 ガス消費量(kW[kcaL/h])3.50[3010] 仕様圧電点火式、立ち消え安全装置付 ガスの種類12・13A ガス消費量(kW[kg/h])- TKG品番9-2125-0102 TKG品番(2017)6-1959-0102

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00581884
2020-01-22
用途:
料理をする為。
イチムラオートプラン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

火力も強く満足しています。
一口コンロの中ではいい商品だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする