ニチネン
ニチネンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ニチネンの 卓上コンロ
ニチネンの 鍋用燃料
業務用固形燃料(開閉蓋付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
00583433
品番
-
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
燃焼時間(分)
約 60
材質
主成分:メタノール
質量(g)
100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(1缶のサイズ)66×45
TKG品番
9-2126-0801
TKG品番(2017)
6-1960-1001