※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチネン
ニチネンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ニチネンの 卓上コンロ
ニチネンの 鍋用燃料
業務用固形燃料(開閉蓋付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(60個)
注文コード
00583442
品番
-
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
燃焼時間(分)
約120
材質
主成分:メタノール
質量(g)
200
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(1缶のサイズ)100×58
TKG品番
9-2126-0802
TKG品番(2017)
6-1960-1002