曜日別特売
VX2232-03-2C1 直動式2ポートソレノイドバルブ VX22シリーズ SMC 00584044

直動式2ポートソレノイドバルブ VX22シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00584044
品番
VX2232-03-2C1
参考基準価格(税別)¥7,370販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
水、空気、油、ガス、真空、蒸気用
詳細:
流量係数: CV:0.61

接続口径
3/8
ポート数
2
コイル定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
リード線取出方法
コンジット
弁仕様
通電時閉形 N.O
有効断面積(mm2)
11
オリフィス径(Φmm)
4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする