曜日別特売
VX2322-02-1C1 直動式2ポートソレノイドバルブ VX23シリーズ SMC 00584963

直動式2ポートソレノイドバルブ VX23シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00584963
品番
VX2322-02-1C1
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

ソレノイドバルブ/エアオペレートバルブ
水、空気、油、ガス、真空、蒸気用
詳細:
流量係数: CV:0.33

接続口径
1/4
ポート数
2
リード線取出方法
コンジット
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
弁仕様
通電時閉形 N.O
有効断面積(mm2)
6
オリフィス径(Φmm)
3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする