18-0無地ピビンパスプーン

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00588692 品番FJ2056
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

韓国食器でトータルコーディネイト。使って納得の名脇役たち。

材質ステンレス 全長(mm)219 TKG品番9-1842-0601 TKG品番(2017)6-1641-0601

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:399

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00588692
2023-10-25
用途:
スープ、丼物など
建設業・工事業

いたってシンプルな韓国スプーンを探していました。
値段的にも満足です!

対象商品:
00588692
2022-02-16
用途:
食事
農・林・水産業

良いですね 以前使用していた物は持ち手が丸かったので 回ってしまって使いずらかった。

対象商品:
00588692
2021-11-16
用途:
食事、取り分けなど
その他業種

頻繁に韓国料理を食べる訳では無いが、柄が長く、大変使いやすい。取り分け用にも重宝している。

対象商品:
00588692
2020-12-19
用途:
飲食店
肉バル29ヤネン! 様 (飲食業)

安くて、配送もとても早くて満足です!!追加でお願いするとおもいます!

対象商品:
00588692
2020-07-11
用途:
食事

家庭用に購入しました。前から欲しかったのですがなかなか購入のチャンスがなかったので忘れていたころに今回の購入になりました。まさかモノタロウにあるとはびっくりでした。種類があり過ぎて迷いますが今回購入のこの製品に満足しています。
柄の部分がバリは無いのですが裏面のエッジをもう少し丸めた方がさらに良いと思います。

対象商品:
00588692
2019-12-27
用途:
自家製石焼きビビンバを食すため
農・林・水産業

普通の大匙スプーンより柄が5cm長い
そのことよりかき混ぜる際に焼けた石鍋の縁に手が触れること無く安心して使える優れものである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする