VFS2430-1E-01 VFS2000シリーズ SMC 00601185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS2000シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
接続口径1/8
リード線取出方法グロメットターミナル
内容量1個注文コード00601185品番VFS2430-1E-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

パイロット弁手動操作の種類: ノンロックプッシュ式
有効断面積mm^2(Cv値): 16.2(0.9)
使用圧力(kgf/cm^2): 1.5~9.9

接続口径1/8コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法グロメットターミナル型式直接配管形切換方式3位置エキゾーストセンタボディ型式パイロット集中排気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00601185VFS2430-1E-0129672806VFS2430-1E-01VFS2430-1E-01 メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 Series SMC 29672806メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS2000 SeriesSMC1個
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする