AC1020-M5 エアコンビネーション ACシリーズ SMC 00606803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアコンビネーション ACシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00606803 品番AC1020-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

組み付け・分解が簡単なモジュール設計
組み合わせ自由自在

接続口径M5×0.8 ボディサイズM5 最高使用圧力(MPa)1.0 設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)0.05〜0.7(0.51〜7.1) 最大流量(NL/min)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする