おしぼり入 チェック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00611887 品番 -
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

洗浄器対応

材質ポリエステル樹脂 質量(kg)0.07 ブルー 寸法(幅W×奥行D)(mm)175×75 耐熱温度(℃)110 TKG品番9-2004-1601 TKG品番(2017)6-1810-1501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする