おしぼり入 チェック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00611905 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は499円となります。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

洗浄器対応

材質ポリエステル樹脂 質量(kg)0.07 イエロー 寸法(幅W×奥行D)(mm)175×75 耐熱温度(℃)110 TKG品番9-2004-1603 TKG品番(2017)6-1810-1503

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする