橋本達之助工芸
橋本達之助工芸の テーブルウェア(卓上備品・食器)
橋本達之助工芸の 卓上備品・テーブルウェア
橋本達之助工芸の 箸立・楊枝入・ナフキン立
おしぼり入 デニム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00611932
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄器対応
材質
ポリエステル樹脂
質量(kg)
0.07
色
レッド
寸法(幅W×奥行D)(mm)
175×75
耐熱温度(℃)
110