橋本達之助工芸
橋本達之助工芸の テーブルウェア(卓上備品・食器)
橋本達之助工芸の 卓上備品・テーブルウェア
橋本達之助工芸の 箸立・楊枝入・ナフキン立
おしぼり入 デニム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00611948
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は499円となります。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄器対応
材質
ポリエステル樹脂
質量(kg)
0.07
色
イエロー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
175×75
耐熱温度(℃)
110
TKG品番
9-2004-1701
TKG品番(2017)
6-1810-1601