ノンスリップ レクタン マット&トレイ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00614075 品番45151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
材質天然木(合板/ウレタン塗装ノンスリップ加工) チーク サイズSS 高さ(mm)12 短辺(mm)200 長辺(mm)270 内寸法(mm)230×163 TKG品番9-2013-0504 TKG品番(2017)6-1818-1804
注意
※食器洗浄・乾燥機でご使用いただけません
※水やお湯に浸さないでください
※水滴や熱により変色する場合がございますのでご注意ください
※アルコールスプレーは塗膜変質の原因となりますので使用しないでください
※火のそばに置かないでください
※ご使用後は固く絞ったふきんでお手入れしてください
※反りや剥離が生じる恐れがありますので、直射日光を避け、乾燥した状態で、立てずに保管してください
※手作りのためサイズや形状が各々多少異なります
※天然木のため色や木目に多少のばらつきがございます

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:423

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00614057
2021-12-15
用途:
日常使用

滑りにくい加工がされているのでトレイから滑り落ちることが無く便利です。

対象商品:
00614048
2017-01-13
用途:
エスプレッソメーカーの下敷き
株式会社千種商店 様

置き場スペース・上置き商品サイズと共にジャストサイズで大満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする