アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の 卓上備品・テーブルウェア
アケボノ(厨房機器・キッチン用品)の ピッチャー・ハンドポット
クリア マジックトレー 丸型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
12インチ(中)
色
ホワイト
注文コード
00614477
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
サイズ・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(トレー)メタクリル樹脂、(マット)EVA樹脂
色
ホワイト
サイズ
12インチ(中)
有効内寸(mm)
240
直径×高さ(mm)
285×20
TKG品番
9-2014-0202
耐熱温度(℃)
(トレー)80、(マット)70
TKG品番(2017)
6-1819-0206