TKG
TKGの テーブルウェア(卓上備品・食器)
TKGの 卓上備品・テーブルウェア
TKGの トレー・お盆
9寸長手盆 荒筋溜
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00614924
品番
NS21AT
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ABS
質量(kg)
0.233
高さ(mm)
17
短辺(mm)
170
長辺(mm)
270
耐熱温度(℃)
70
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
260×160
TKG品番
9-2014-0901
TKG品番(2017)
6-1819-1001