シェーンバルド
シェーンバルドの 料理道具
シェーンバルドの フライパン・グリルパン
シェーンバルドの オーブンウェア
シェーンバルド オーバルグラタン皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00632318
品番
301122B
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
材質
陶器
色
茶
高さ(mm)
35
底寸法(mm)
190×98
TKG品番
9-2298-0101
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
212×122×25
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
225×133
TKG品番(2017)
6-2081-0101
注意
※直火にはかけられません。