マトファー
マトファーの 料理道具
マトファーの フライパン・グリルパン
マトファーの オーブンウェア
マトファ陶磁器オーバルグラタン皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00637884
品番
5120
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
陶磁器
高さ(mm)
42
耐熱温度(℃)
200
底寸法(mm)
180×105
TKG品番
9-2308-0102
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
195×120×30
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
205×130
TKG品番(2017)
6-2091-0102
注意
※直火にはかけられません。