マトファー
マトファーの 料理道具
マトファーの フライパン・グリルパン
マトファーの オーブンウェア
マトファ陶磁器オーバルグラタン皿
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
TKG品番
9-2308-0103
TKG品番(2017)
6-2091-0103
注文コード
00637893
品番
5124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
TKG品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
陶磁器
高さ(mm)
46
耐熱温度(℃)
200
底寸法(mm)
220×140
TKG品番
9-2308-0103
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
230×150×35
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
240×160
TKG品番(2017)
6-2091-0103
注意
※直火にはかけられません。