マトファー
マトファーの 料理道具
マトファーの フライパン・グリルパン
マトファーの オーブンウェア
マトファ陶磁器オーバルグラタン皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00637902
品番
5128
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
陶磁器
高さ(mm)
53
耐熱温度(℃)
200
底寸法(mm)
255×170
TKG品番
9-2308-0104
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
275×185×40
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
280×200
TKG品番(2017)
6-2091-0104
注意
※直火にはかけられません。