マトファー
マトファーの 料理道具
マトファーの フライパン・グリルパン
マトファーの オーブンウェア
オーバルグラタン皿(ツバ付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00637918
品番
5232
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
陶磁器
高さ(mm)
65
耐熱温度(℃)
200
底寸法(mm)
290×195
TKG品番
9-2308-0201
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
300×210×55
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
350×225
TKG品番(2017)
6-2091-0201
注意
※直火にはかけられません。