マトファー
マトファーの 料理道具
マトファーの フライパン・グリルパン
マトファーの オーブンウェア
オーバルグラタン皿(ツバ付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00637927
品番
5236
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
陶磁器
高さ(mm)
75
耐熱温度(℃)
200
底寸法(mm)
330×220
TKG品番
9-2308-0202
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
355×240×65
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
400×255
TKG品番(2017)
6-2091-0202
注意
※直火にはかけられません。