マトファ陶磁器 片手ポエロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00637997 品番 10460
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
材質陶磁器 高さ(mm)47 容量(L)0.25 内径(Φmm)95 耐熱温度(℃)200 底径(Φmm)95 TKG品番9-2308-0401 上部外寸(幅W×奥行D)(mm)105×170 TKG品番(2017)6-2091-0401
注意
※直火にはかけられません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする