マトファー
マトファーの 料理道具
マトファーの フライパン・グリルパン
マトファーの オーブンウェア
マトファ陶磁器 片手ポエロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00638024
品番
10463
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
陶磁器
高さ(mm)
57
容量(L)
0.9
内径(Φmm)
150
耐熱温度(℃)
200
底径(Φmm)
150
TKG品番
9-2308-0404
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
170×250
TKG品番(2017)
6-2091-0404
注意
※直火にはかけられません。