マトファ陶磁器 ラムカン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00638128 品番10561
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質陶磁器 高さ(mm)45 容量(L)0.12 内径×深さ(mm)65×40 耐熱温度(℃)200 底径(Φmm)70 上部外径(Φmm)85 TKG品番9-2308-0901 TKG品番(2017)6-2091-0901
注意
※直火にはかけられません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする