マトファー
マトファーの 料理道具
マトファーの フライパン・グリルパン
マトファーの オーブンウェア
マトファ陶磁器 キャセロレット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00638137
品番
10121
販売期限:
2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
陶磁器
高さ(mm)
57
容量(L)
0.15
内径(Φmm)
65
耐熱温度(℃)
200
底径(Φmm)
70
TKG品番
9-2308-1001
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
75×125
TKG品番(2017)
6-2091-1001
注意
※直火にはかけられません。