マトファー
マトファーの 料理道具
マトファーの フライパン・グリルパン
マトファーの オーブンウェア
マトファ陶磁器 キャセロールパリジャン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00638164
品番
10133
販売期限:
2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
材質
陶磁器
高さ(mm)
74
容量(L)
1.3
内径(Φmm)
155
耐熱温度(℃)
200
底径(Φmm)
130
TKG品番
9-2308-1102
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
175×235
TKG品番(2017)
6-2091-1102
注意
※直火にはかけられません。