マトファ陶磁器 耳付ポエロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00638182 品番10451
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
材質陶磁器 高さ(mm)46 容量(L)0.45 内径(Φmm)125 耐熱温度(℃)200 底径(Φmm)120 TKG品番9-2308-1201 上部外寸(幅W×奥行D)(mm)140×160 TKG品番(2017)6-2091-1201
注意
※直火にはかけられません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする