マトファー
マトファーの 料理道具
マトファーの フライパン・グリルパン
マトファーの オーブンウェア
マトファ陶磁器 オーバルテリーヌ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00638207
品番
10762
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
陶磁器
高さ(mm)
80
容量(L)
0.9
耐熱温度(℃)
200
底寸法(mm)
170×100
TKG品番
9-2308-1302
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
170×100×62
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
220×135
TKG品番(2017)
6-2091-1302
注意
※直火にはかけられません。