マトファー
マトファーの 料理道具
マトファーの フライパン・グリルパン
マトファーの オーブンウェア
マトファ陶磁器 エッグパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00638225
品番
10411
販売期限:
2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
陶磁器
高さ(mm)
42
内径×深さ(mm)
150×35
耐熱温度(℃)
200
底径(Φmm)
135
TKG品番
9-2308-1401
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
160×210
TKG品番(2017)
6-2091-1401
注意
※直火にはかけられません。