マトファー
マトファーの 料理道具
マトファーの フライパン・グリルパン
マトファーの オーブンウェア
マトファ陶磁器 フライパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
TKG品番
9-2308-1501
TKG品番(2017)
6-2091-1501
注文コード
00638234
品番
10671
販売期限:
2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
TKG品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
陶磁器
高さ(mm)
33
内径(Φmm)
125
耐熱温度(℃)
200
TKG品番
9-2308-1501
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
135×210
TKG品番(2017)
6-2091-1501
注意
※直火にはかけられません。