マトファー
マトファーの 料理道具
マトファーの フライパン・グリルパン
マトファーの オーブンウェア
マトファ陶磁器 フライパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
TKG品番
9-2308-1502
TKG品番(2017)
6-2091-1502
注文コード
00638243
品番
10672
販売期限:
2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
TKG品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
陶磁器
高さ(mm)
37
内径(Φmm)
160
耐熱温度(℃)
200
TKG品番
9-2308-1502
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
170×260
TKG品番(2017)
6-2091-1502
注意
※直火にはかけられません。