マトファ陶磁器 フライパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 TKG品番9-2308-1503 TKG品番(2017)6-2091-1503 注文コード00638252 品番10673
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はTKG品番など3種類から選べます 他の種類を見る
材質陶磁器 高さ(mm)40 内径(Φmm)200 耐熱温度(℃)200 TKG品番9-2308-1503 上部外寸(幅W×奥行D)(mm)210×320 TKG品番(2017)6-2091-1503
注意
※直火にはかけられません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする