マトファー
マトファーの 料理道具
マトファーの フライパン・グリルパン
マトファーの オーブンウェア
陶磁器 エスカルゴプレート 1ヶ取
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00638268
品番
10491
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
材質
陶器
高さ(mm)
27
内径(Φmm)
45
穴数
1
耐熱温度(℃)
200
TKG品番
9-2308-1601
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
50× 75
TKG品番(2017)
6-2091-1601
注意
※直火にはかけられません。