マトファー
マトファーの 料理道具
マトファーの フライパン・グリルパン
マトファーの オーブンウェア
マトファ陶磁器 エスカルゴプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00638286
品番
10493
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
材質
陶磁器
高さ(mm)
40
内径(Φmm)
200
穴数
12
耐熱温度(℃)
200
TKG品番
9-2308-1603
上部外寸(幅W×奥行D)(mm)
205×230
TKG品番(2017)
6-2091-1603
注意
※直火にはかけられません。