91003110 ル・クルーゼラムカン・ダムール フタ付 ル・クルーゼ 容量1600mL 00638724

ル・クルーゼラムカン・ダムール フタ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00638724 品番91003110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性に優れ、電子レンジ、オーブン(260℃まで)にご使用できます。
冷蔵庫、フリーザーでの保冷も可能です。
汚れが落ちやすくお手入れも簡単です。
水分を吸収しにくいので、繰り返しお料理をしても臭いがつきにくく、清潔にご使用いただけます。
食器洗浄機にも対応できます。

材質陶器 オレンジ サイズS 容量(mL)1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×91×78 TKG品番9-0091-1002 TKG品番(2017)6-0088-0602

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする