32752796 マルケージ フラットプレート V&B Villeroy&boch 00641917 32752796 マルケージ フラットプレート V&B Villeroy&boch 00641917

マルケージ フラットプレート V&B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00641917 品番 32752796
販売期限:2026年03月30日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ビレロイ&ボッホマルケージシリーズ。イタリアンで初めてミシュランで三ツ星を獲得した「マルケージ氏」がデザインした「ビレロイ&ボッホ」で人気パターンのマルケージシリーズです。

食器の種類洋食器 材質硬質陶器 形状丸皿 直径×高さ(mm)290×25 TKG品番9-2317-1201 TKG品番(2017)6-2115-1301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする